Walter A3486tip-5 | Máy khoan Jobber 5mm 130 Carbide | 29fn31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3486TIP-5 Máy khoan Jobber 5mm 130 Carbide | AF8QCW 29FN31

WALTER TOOLS A3486TIP-5 Mũi khoan cacbua Jobber 5mm 130

Trong kho
Khoản mục: AF8QCW phần: A3486TIP-5Tham chiếu chéo: 29FN31
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
€393.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.196 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcMẸO - TiN
Chiều dài sáo63mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3486
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể101mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtKết thúcChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGóc nhọnGiá cả
WALTER TOOLS A3586TIP-5 Máy khoan Jobber 5 mm 130 cacbua | AF8QEE 29FN70 A3586TIP-56mmTay PhảiMẸO - TiN63mmKẾ HOẠCHA3586101mm130 Degrees€466.41
WALTER TOOLS A6181TFT-5 Máy khoan Jobber 5 mm 150 cacbua | AF8QHJ 29FP75 A6181TFT-56mmTay PhảiTFP - TiNAl28mmKẾ HOẠCHA618182mm150 Degrees€158.72
WALTER TOOLS A7191TFT-5 Máy khoan Jobber 5 mm 180 cacbua | AF8QPB 29FT68 A7191TFT-56mmTay PhảiTFT - TiNAl18mmKẾ HOẠCHA719166mm180 Degrees€168.18
WALTER TOOLS K3299XPL-M6 Máy khoan Jobber 5mm 140 Carbide | AF8QRB 29FV38 K3299XPL-M68mmTay PhảiXPL - AlCrN41mmKẾ HOẠCHK329979mm140 Degrees€32.13
WALTER TOOLS K3899XPL-M6 Máy khoan Jobber 5mm 140 Carbide | AF8QRZ 29FV59 K3899XPL-M68mmTay PhảiXPL - AlCrN41mmKẾ HOẠCHK389979mm140 Degrees€33.08
WALTER TOOLS K5191TFT-5 Máy khoan Jobber 5 mm 180 cacbua | AF8QTG 29FV66 K5191TFT-56mmTay PhảiTFT - TiNAl19mmKẾ HOẠCHK519163mm180 Degrees€185.47
WALTER TOOLS F2481-5 Máy khoan Jobber 5 mm cacbua | AG6YZA 49L701 F2481-53.8mmTay tráiKhông tráng12mmHiệu năng caoF248175mm140 Degrees€302.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3486TIP-5 Mũi khoan cacbua Jobber 5mm 130
€393.24 /đơn vị