Walter A3393ttp-6.1 | Máy khoan làm mát Fed 6.1mm 140 cacbua | 29hd83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3393TTP-6.1 Máy khoan cấp nước làm mát 6.1mm 140 cacbua | AF8UQC 29HD83

WALTER TOOLS A3393TTP-6.1 Máy khoan Fed làm mát 6.1mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8UQC Mẫu: A3393TTP-6.1Tham chiếu chéo: 29HD83
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
€306.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.24 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTTP - TiNAl
Chiều dài sáo53mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể91mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.8mm
Kích thước máy6.1mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A3393TTP-8 Máy khoan làm mát Fed 8 mm 140 cacbua | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "metric53mm91mm8mm8€279.35
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 Máy khoan cấp nước làm mát 8.1mm 140 cacbua | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "metric61mm103mm10mm8.1mm€325.08
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 Máy khoan làm mát Fed 8.2mm 140 Carbide | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "metric61mm103mm10mm8.2mm€325.08
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 Máy khoan làm mát Fed 8.3mm 140 Carbide | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "metric61mm103mm10mm8.3mm€357.88
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 Máy khoan làm mát Fed 8.4mm 140 Carbide | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "metric61mm103mm10mm8.4mm€325.08
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 Máy khoan làm mát Fed 19.8mm 140 cacbua | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "metric101mm153mm20mm19.8mm€1,521.16
WALTER TOOLS A3393TTP-20 Máy khoan làm mát Fed 20 mm 140 cacbua | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "metric101mm153mm20mm20mm€1,289.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-6.1 Máy khoan Fed làm mát 6.1mm 140 cacbua
€306.26 /đơn vị