Walter A3387-17 | Mũi khoan sáo thẳng cacbua rắn | 29fl14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3387-17 Straight Flute Drill Solid Carbide | AF8QBH 29FL14

WALTER TOOLS A3387-17 Mũi khoan sáo thẳng cacbua rắn

Trong kho
Khoản mục: AF8QBH Model: A3387-17Tham chiếu chéo: 29FL14
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
€278.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan sáo thẳng
Tương đương thập phân0.6693
Mũi khoan120 độ.
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo2.593
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3387-17
Vật chấtCacbua rắn
Kích thước số liệu17
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể5.625 "
Loại điểmĐiểm tự định tâm
Chân Địa.0.708 "
KiểuĐộ chính xác cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8209000030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoDanh sách sốKích thước số liệuChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS A3387-5 Máy khoan sáo thẳng cacbua rắn | AF8QAJ 29FK91 A3387-50.19691 1 / 64 "A3387-553 7 / 32 "0.236 "€64.73
WALTER TOOLS A3387-10.2 Mũi khoan sáo thẳng cacbua rắn | AF8QAW 29FL03 A3387-10.20.40161 27 / 32 "A3387-10.210.24 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-10.5 Mũi khoan sáo thẳng cacbua rắn | AF8QAX 29FL04 A3387-10.50.41341 27 / 32 "A3387-10.510.54 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-11 Máy khoan sáo thẳng cacbua rắn | AF8QAY 29FL05 A3387-110.43311 27 / 32 "A3387-11114 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-11.5 Mũi khoan sáo thẳng cacbua rắn | AF8QAZ 29FL06 A3387-11.50.45281 27 / 32 "A3387-11.511.54 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-12 Máy khoan sáo thẳng cacbua rắn | AF8QBA 29FL07 A3387-120.47241 27 / 32 "A3387-12124 41 / 64 "0.472 "€122.85
WALTER TOOLS A3387-12.5 Mũi khoan sáo thẳng, Kích thước 12.50mm, cacbua rắn | AF8QBB 29FL08 A3387-12.50.49211 59 / 64 "A3387-12.512.54.875 "0.551 "€168.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3387-17 Mũi khoan sáo thẳng cacbua rắn
€278.78 /đơn vị