Walter A3382xpl-3.5 | Máy khoan làm mát Fed 3.5mm 140 cacbua | 29gz73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3382XPL-3.5 Máy khoan cấp nước làm mát 3.5 mm 140 cacbua | AF8UAK 29GZ73

WALTER TOOLS A3382XPL-3.5 Máy khoan Fed làm mát 3.5mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8UAK phần: A3382XPL-3.5Tham chiếu chéo: 29GZ73
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
€208.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.137 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcXPL - AlCrN
Chiều dài sáo28mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể66mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy3.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A3382XPL-4.2 Máy khoan làm mát Fed 4.2mm 140 Carbide | AF8RPF 29GZ82 A3382XPL-4.20.165 "36mm74mm6mm4.2mm€218.83
WALTER TOOLS A3382XPL-4.5 Máy khoan cấp nước làm mát 4.5mm 140 cacbua | AF8RPK 29GZ86 A3382XPL-4.50.177 "36mm74mm6mm4.5mm€216.86
WALTER TOOLS A3382XPL-3 Máy khoan làm mát Fed 3 mm 140 cacbua | AF8UAD 29GZ67 A3382XPL-30.118 "28mm66mm6mm3"€206.12
WALTER TOOLS A3382XPL-3.3 Máy khoan cấp nước làm mát 3.3mm 140 cacbua | AF8UAH 29GZ71 A3382XPL-3.30.129 "28mm66mm6mm3.3mm€211.85
WALTER TOOLS A3382XPL-4 Máy khoan làm mát Fed 4mm 140 cacbua | AF8UAT 29GZ80 A3382XPL-40.157 "36mm74mm6mm4mm€214.28
WALTER TOOLS A3382XPL-5 Máy khoan làm mát Fed 5 mm 140 cacbua | AF8UAW 29GZ93 A3382XPL-50.196 "44mm82mm6mm5"€209.55
WALTER TOOLS A3382XPL-6 Máy khoan làm mát Fed 6 mm 140 cacbua | AF8UBL 29HA08 A3382XPL-60.236 "44mm82mm6mm6€208.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3382XPL-3.5 Máy khoan Fed làm mát 3.5mm 140 cacbua
€208.41 /đơn vị