Walter A3367-1/8in | Máy khoan Jobber Solid Carbide 3 Inch L | 49k981 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3367-1/8IN Máy khoan cacbua rắn 3 inch L | AG6XWC 49K981

WALTER TOOLS A3367-1/8IN Máy khoan Jobber Solid carbide 3 inch L

Trong kho
Khoản mục: AG6XWC phần: A3367-1 / 8INTham chiếu chéo: 49K981

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€130.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Loại thứ nguyênInch phân số
Chiều dài sáo1.1 "
LớpA
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể3"
Góc nhọn130 Degrees
Chân Địa.6.00mm
Kích thước máy1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)9.19
Chiều rộng tàu (cm)1.09
Mã HS8209000030

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thứ nguyênChiều dài sáoLớpChiều dài tổng thểGóc nhọnChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A1276TFL-3 Máy khoan cacbua 140 độ cấp TFL | AF8TYP 29GP47 A1276TFL-3metric1"TFL2"140 Degrees3.00mm3.00mm€120.95
WALTER TOOLS A1276TFL-3.1 Máy khoan cacbua 140 độ cấp TFL | AF8TYQ 29GP48 A1276TFL-3.1metric1"TFL3"140 Degrees3.10mm3.10mm€123.39
CÔNG CỤ WALTER A1276TFL-3.2 Máy khoan cacbua 140 độ cấp TFL | AF8TYR 29GP49 A1276TFL-3.2metric1"TFL3"140 Degrees3.20mm3.20mm€125.32
CÔNG CỤ WALTER A1276TFL-3.3 Máy khoan cacbua Jobber 140 độ Lớp TFL | AF8TYT 29GP50 A1276TFL-3.3metric1"TFL3"140 Degrees3.30mm3.30mm€129.75
CÔNG CỤ WALTER A1276TFL-3.4 Máy khoan cacbua Jobber 140 độ Lớp TFL | AF8TYU 29GP51 A1276TFL-3.4metric2"TFL3"140 Degrees3.40mm3.40mm€130.33
CÔNG CỤ WALTER A1276TFL-3.5 Máy khoan cacbua Jobber 140 độ Lớp TFL | AF8TYV 29GP52 A1276TFL-3.5metric2"TFL3"140 Degrees3.50mm3.50mm€130.33
CÔNG CỤ WALTER A1276TFL-3.7 Máy khoan cacbua Jobber 140 độ Lớp TFL | AF8TYW 29GP53 A1276TFL-3.7metric2"TFL3"140 Degrees3.70mm3.70mm€131.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3367-1/8IN Máy khoan Jobber Solid carbide 3 inch L
€130.96 /đơn vị