Walter A3293ttp-4.6 | Máy khoan làm mát Fed 4.6mm 140 cacbua | 29hl53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3293TTP-4.6 Coolant Fed Drill 4.6mm 140 Carbide | AF8VWK 29HL53

WALTER TOOLS A3293TTP-4.6 Máy khoan Fed làm mát 4.6mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8VWK Mẫu: A3293TTP-4.6Tham chiếu chéo: 29HL53
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
€203.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.181 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTTP - TiNAl
Chiều dài sáo24mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể66mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy4.6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 Máy khoan làm mát Fed 10.9mm 140 Carbide | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "metric55mm102mm12mm10.9mm€456.75
WALTER TOOLS A3293TTP-11 Máy khoan làm mát Fed 11mm 140 cacbua | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "metric55mm102mm12mm11€351.95
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 Máy khoan làm mát Fed 11.1mm 140 Carbide | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "metric55mm102mm12mm11.1mm€456.75
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 Máy khoan làm mát Fed 11.2mm 140 Carbide | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "metric55mm102mm12mm11.2mm€441.73
WALTER TOOLS A3293TTP-3 Máy khoan làm mát Fed 3 mm 140 cacbua | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "metric20mm62mm6mm3"€203.73
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 Máy khoan làm mát Fed 3.1mm 140 Carbide | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "metric20mm62mm6mm3.1mm€204.65
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Máy khoan làm mát Fed 3.175mm 140 Carbide | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125 "Inch phân số20mm62mm6mm3.175mm€192.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-4.6 Máy khoan Fed làm mát 4.6mm 140 cacbua
€203.16 /đơn vị