Walter A3293ttp-14.2 | Máy khoan làm mát Fed 14.2mm 140 cacbua | 29h51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Máy khoan làm mát Fed 14.2mm 140 Carbide | AH2KVV 29HM51

WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Máy khoan Fed làm mát 14.2mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AH2KVV Mẫu: A3293TTP-14.2Tham chiếu chéo: 29HM51
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
€620.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.5590
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan14.20mm
Kết thúcTiNAl
Chiều dài sáo67mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể115mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Máy khoan cấp nước làm mát 10.8mm 140 cacbua | AH2KVM 29HE39 A3393TTP-10.80.4252metric73mm118mm12.00mm€426.65
WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Máy khoan làm mát Fed 3.969mm 140 Carbide | AH2KVT 29HL45 A3293TTP-5 / 32IN0.1562Inch phân số1.18 "2.6 "6.00mm€170.48
WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Máy khoan làm mát Fed 11.113mm 140 Carbide | AH2KVU 29HM31 A3293TTP-7 / 16IN0.4375Inch phân số2.24 "4.02 "6.00mm€381.78
WALTER TOOLS A6794TFP-4 Máy khoan làm mát Fed 4mm 140 cacbua | AH2KWD 29HX79 A6794TFP-40.1575metric98mm134 mm6.00mm€505.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Máy khoan Fed làm mát 14.2mm 140 cacbua
€620.71 /đơn vị