vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A3289DPL-15/64IN Máy khoan làm mát Fed 5.953mm 140 Carbide | AF8VPM 29HK44

WALTER TOOLS A3289DPL-15/64IN Máy khoan Fed làm mát 5.953mm 140 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AF8VPM phần: A3289DPL-15 / 64INTham chiếu chéo: 29HK44
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
€186.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.234 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcDPL - TiAlN + AlCrN
Chiều dài sáo28mm
LớpKẾ HOẠCH
Danh sách sốA3382
Vật chấtCacbua rắn
Chiều dài tổng thể66mm
Góc nhọn140 Degrees
Loại điểmTự định tâm
Chân Địa.6mm
Kích thước máy5.953mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A3289DPL-3 Máy khoan làm mát Fed 3 mm 140 cacbua | AF8VMV 29HK05 A3289DPL-30.118 "metric20mm62mm6mm3"€199.38
WALTER TOOLS A3289DPL-3.1 Máy khoan cấp nước làm mát 3.1mm 140 cacbua | AF8VMW 29HK06 A3289DPL-3.10.122 "metric20mm62mm6mm3.1mm€187.82
WALTER TOOLS A3289DPL-1/8IN Máy khoan làm mát Fed 3.175mm 140 Carbide | AF8VMX 29HK07 A3289DPL-1 / 8IN0.125 "Inch phân số20mm62mm6mm3.175mm€187.82
WALTER TOOLS A3289DPL-3.2 Máy khoan cấp nước làm mát 3.2mm 140 cacbua | AF8VMY 29HK08 A3289DPL-3.20.126 "metric20mm62mm6mm3.2mm€186.20
WALTER TOOLS A3289DPL-3.3 Máy khoan cấp nước làm mát 3.3mm 140 cacbua | AF8VMZ 29HK09 A3289DPL-3.30.129 "metric20mm62mm6mm3.3mm€199.38
WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 Máy khoan cấp nước làm mát 3.4mm 140 cacbua | AF8VNA 29HK10 A3289DPL-3.40.133 "metric20mm62mm6mm3.4mm€186.20
WALTER TOOLS A3289DPL-3.5 Máy khoan cấp nước làm mát 3.5 mm 140 cacbua | AF8VNB 29HK11 A3289DPL-3.50.137 "metric20mm62mm6mm3.5mm€186.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A3289DPL-15/64IN Máy khoan Fed làm mát 5.953mm 140 cacbua
€186.20 /đơn vị