Walter A1249xpl-20 | Khoan Thép Tốc Độ Cao 20mm | 35rc87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A1249XPL-20 Máy khoan thép tốc độ cao 20 mm | AH4YFL 35RC87

WALTER TOOLS A1249XPL-20 Mũi Khoan Thép Tốc Độ Cao 20mm

Trong kho
Khoản mục: AH4YFL phần: A1249XPL-20Tham chiếu chéo: 35RC87
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
€469.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.7870
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan20.00mm
Kết thúcAlCrN
Chiều dài sáo150mm
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể205mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmufl
Chân Địa.6.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểGiá cả
WALTER TOOLS A1249XPL-16.5 Máy khoan thép tốc độ cao 16.5mm | AH4YFD 35RC80 A1249XPL-16.50.6490133.25mm184mm€337.96
WALTER TOOLS A1249XPL-17 Máy khoan thép tốc độ cao 17mm | AH4YFE 35RC81 A1249XPL-170.6690133.5mm184mm€356.06
WALTER TOOLS A1249XPL-17.5 Máy khoan thép tốc độ cao 17.5mm | AH4YFF 35RC82 A1249XPL-17.50.6893138.75mm191mm€377.28
WALTER TOOLS A1249XPL-18 Máy khoan thép tốc độ cao 18mm | AH4YFG 35RC83 A1249XPL-180.7082139mm191mm€395.78
WALTER TOOLS A1249XPL-18.5 Máy khoan thép tốc độ cao 18.5mm | AH4YFH 35RC84 A1249XPL-18.50.7280144.25mm198mm€413.99
WALTER TOOLS A1249XPL-19 Máy khoan thép tốc độ cao 19mm | AH4YFJ 35RC85 A1249XPL-190.7480144.5mm198mm€430.11
WALTER TOOLS A1249XPL-19.5 Máy khoan thép tốc độ cao 19.5mm | AH4YFK 35RC86 A1249XPL-19.50.7670149.75mm205mm€449.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A1249XPL-20 Mũi Khoan Thép Tốc Độ Cao 20mm
€469.89 /đơn vị