Walter A1174-1/4in | Spotting Drill 1/4 Inch 90 Degree Sc | 49l620 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS A1174-1/4IN Máy khoan điểm 1/4 Inch 90 Độ Sc | AG6YXP 49L620

WALTER TOOLS A1174-1/4IN Spotting Drill 1/4 Inch 90 Degree Sc

Trong kho
Khoản mục: AG6YXP phần: A1174-1 / 4INTham chiếu chéo: 49L620

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€65.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan đốm
Mũi khoan90 độ.
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo11 / 16 "
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3"
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.09
Chiều dài tàu (cm)9.3
Chiều rộng tàu (cm)1.19
Mã HS8209000030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WALTER TOOLS A1174-3 Máy khoan điểm 1/8 In 90 Độ Sc | AG6YXK 49L616 A1174-37 / 16 "2"3 mm€54.39
WALTER TOOLS A1174-4 Máy khoan đốm 5/32 ở 90 độ Sc | AG6YXL 49L617 A1174-419 / 32 "2"4 mm€54.40
WALTER TOOLS A1174-5 Máy khoan đốm 3/16 ở 90 độ Sc | AG6YXM 49L618 A1174-55 / 8 "2"5 mm€54.40
WALTER TOOLS A1174-6 Máy khoan điểm 15/34 Ở 90 Độ Sc | AG6YXN 49L619 A1174-621 / 32 "3"6 mm€57.04
WALTER TOOLS A1174-8 Máy khoan điểm 5/16 In 90 Độ Sc | AG6YXQ 49L621 A1174-87 / 8 "3"M8€89.62
WALTER TOOLS A1174-3/8IN Máy khoan điểm 3/8 inch 90 độ Sc | AG6YXR 49L622 A1174-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "€128.55
WALTER TOOLS A1174-10 Máy khoan điểm 25/64 Ở 90 Độ Sc | AG6YXT 49L623 A1174-101.031 "4"M10€127.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS A1174-1/4IN Spotting Drill 1/4 Inch 90 Degree Sc
€65.47 /đơn vị