vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS 81311-M14X1.5 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren M14X1.5, Chiều dài ren 21 mm, Chiều dài 100 mm | CU9BEJ 427J74

WALTER TOOLS Vòi sáo thẳng 81311-M14X1.5, Kích thước ren M14X1.5, Chiều dài ren 21 mm, Chiều dài 100 mm

Trong kho
Vật phẩm: CU9BEJ phần: 81311-M14X1.5Tham chiếu chéo: 427J74
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
€1,063.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS 8231106-UNC10 Vòi sáo thẳng, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 16 mm, Chiều dài 70 mm | CU9AYM 427J93 8231106-UNC10€409.37
WALTER TOOLS 8331106-UNF10 Vòi sáo thẳng, #10-32 Kích thước ren, Chiều dài ren 16 mm, Chiều dài 70 mm | CU9AYP 427J97 8331106-UNF10€409.37
WALTER TOOLS 8231106-UNC1/4 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 80 mm | CU9AZH 427J92 8231106-UNC1/4€568.16
WALTER TOOLS 8331106-UNF1/4 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 1/4-28, Chiều dài ren 3/4 Inch, Chiều dài 3 1/8 Inch | CU9AZM 427J96 8331106-UNF1/4€560.62
WALTER TOOLS 8231106-UNC3/8 Tarô sáo thẳng, Kích thước ren 3/8-16, Chiều dài ren 30 mm, Chiều dài 100 mm | CU9BAB 427J94 8231106-UNC3/8€896.12
WALTER TOOLS 8331106-UNF3/8 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 3/8-24, Chiều dài ren 1 1/8 Inch, Chiều dài 3 17/32 Inch | CU9BAC 427J98 8331106-UNF3/8€896.12
WALTER TOOLS 8231106-UNC5/16 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 5/16-18, Chiều dài ren 25 mm, Chiều dài 90 mm | CU9BAJ 427J95 8231106-UNC5/16€684.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Vòi sáo thẳng 81311-M14X1.5, Kích thước ren M14X1.5, Chiều dài ren 21 mm, Chiều dài 100 mm
€1,063.90 /đơn vị