vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS 7021366-M5 Spiral Point Tap, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length, 70 mm Length | CU9HQF 427G74

WALTER TOOLS 7021366-M5 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M5X0.8, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 70 mm

Trong kho
Vật phẩm: CU9HQF phần: 7021366-M5Tham chiếu chéo: 427G74
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
€82.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS 7126365-M10X1 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M10X1, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 90 mm | CU9GTG 427H55 7126365-M10X1€151.48
WALTER TOOLS 7021366-M10 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 100 mm | CU9GUP 427G71 7021366-M10€135.65
WALTER TOOLS 7021345-M10 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 100 mm, Thiếc | CU9GVC 427G62 7021345-M10€241.63
WALTER TOOLS 7021365-M10 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 100 mm, Thiếc | CU9GVF 427G65 7021365-M10€124.39
WALTER TOOLS 7126365-M12X1.5 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M12X1.5, Chiều dài ren 21 mm, Chiều dài 100 mm | CU9GWT 427H57 7126365-M12X1.5€168.80
WALTER TOOLS 7026365-M12 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M12X1.75, Chiều dài ren 23 mm, Chiều dài 110 mm | CU9GXK 427G80 7026365-M12€156.50
WALTER TOOLS 7026345-M12 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M12X1.75, Chiều dài ren 23 mm, Chiều dài 110 mm | CU9GXN 427G77 7026345-M12€306.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS 7021366-M5 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M5X0.8, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 70 mm
€82.64 /đơn vị