Walter 2136115-m24x1.5 | Vòi sáo thẳng, Kích thước ren M24x1.5, Chiều dài ren 26 Mm, Chiều dài 140 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS 2136115-M24X1.5 Straight Flute Tap, M24X1.5 Thread Size, 26 mm Thread Length, 140 mm Length | CU9BJD 426Z30

WALTER TOOLS Vòi sáo thẳng 2136115-M24X1.5, Kích thước ren M24X1.5, Chiều dài ren 26 mm, Chiều dài 140 mm

Trong kho
Vật phẩm: CU9BJD phần: 2136115-M24X1.5Tham chiếu chéo: 426Z30
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
€433.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS E23314-UNF10 Vòi sáo thẳng, #10-32 Kích thước ren, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 70 mm | CU9AYN 428A97 E23314-UNF10€76.14
WALTER TOOLS AE2336416-UNF1/2 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 1/2-20, Chiều dài ren 21 mm, Chiều dài 100 mm | CU9AZC 427W07 AE2336416-UNF1/2€195.12
WALTER TOOLS AE2336416-UNF7/16 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren 7/16-20, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 100 mm | CU9BAV 427W08 AE2336416-UNF7/16€162.79
WALTER TOOLS E2136416-M10X1 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren M10X1, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 90 mm, Ticn | CU9BBR 428A51 E2136416-M10X1€199.91
WALTER TOOLS 2136115-M10X1 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren M10X1, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 90 mm, Thiếc | CU9BBU 426Z23 2136115-M10X1€159.36
WALTER TOOLS E21364-M10X1.25 Vòi sáo thẳng, M10X1.25 Kích thước ren, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 100 mm | CU9BBV 428A70 E21364-M10X1.25€114.99
WALTER TOOLS E2136406-M10X1.25 Vòi sáo thẳng, M10X1.25 Kích thước ren, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 100 mm | CU9BBW 428A36 E2136406-M10X1.25€192.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Vòi sáo thẳng 2136115-M24X1.5, Kích thước ren M24X1.5, Chiều dài ren 26 mm, Chiều dài 140 mm
€433.65 /đơn vị