Walter 2084805-m6 | Vòi mở rộng, Kích thước ren M6x1, Chiều dài ren 24 Mm, Chiều dài 271 Mm, 5 sáo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS 2084805-M6 Vòi mở rộng, Kích thước ren M6X1, Chiều dài ren 24 mm, Chiều dài 271 mm, 5 sáo | CU9CWE 426Y82

WALTER TOOLS Vòi mở rộng 2084805-M6, Kích thước ren M6X1, Chiều dài ren 24 mm, Chiều dài 271 mm, 5 me

Trong kho
Vật phẩm: CU9CWE phần: 2084805-M6Tham chiếu chéo: 426Y82
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
€140.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WALTER TOOLS 2084805-M10 Vòi mở rộng, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 36 mm, Chiều dài 271 mm | CU9CVH 426Y80 2084805-M10€177.95
WALTER TOOLS 20844-M10 Vòi mở rộng, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 36 mm, Chiều dài 271 mm | CU9CVJ 426Y76 20844-M10€135.04
WALTER TOOLS 20890-M10 Vòi mở rộng, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 45 mm, Chiều dài 140 mm | CU9CVK 426Y84 20890-M10€129.89
WALTER TOOLS 20844-M12 Vòi mở rộng, Kích thước ren M12X1.75, Chiều dài ren 42 mm, Chiều dài 271 mm | CU9CVM 426Y77 20844-M12€178.89
WALTER TOOLS 20890-M12 Vòi mở rộng, Kích thước ren M12X1.75, Chiều dài ren 50 mm, Chiều dài 180 mm | CU9CVN 426Y85 20890-M12€169.43
WALTER TOOLS 20890-M16 Vòi mở rộng, Kích thước ren M16X2, Chiều dài ren 63 mm, Chiều dài 200 mm, 3 sáo | CU9CVQ 426Y86 20890-M16€246.50
WALTER TOOLS 20890-M2.5 Vòi mở rộng, M2.5X0.45 Kích thước ren, Chiều dài ren 20 mm, Chiều dài 70 mm | CU9CVR 426Y88 20890-M2.5€98.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS Vòi mở rộng 2084805-M6, Kích thước ren M6X1, Chiều dài ren 24 mm, Chiều dài 271 mm, 5 me
€140.49 /đơn vị