Walter 2026763-m12 | Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M12x1.75, Chiều dài ren 23 Mm, Chiều dài 110 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALTER TOOLS 2026763-M12 Spiral Point Tap, M12X1.75 Thread Size, 23 mm Thread Length, 110 mm Length | CU9GXJ 426V61

WALTER TOOLS 2026763-M12 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M12X1.75, Chiều dài ren 23 mm, Chiều dài 110 mm

Trong kho
Vật phẩm: CU9GXJ phần: 2026763-M12Tham chiếu chéo: 426V61

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€146.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
WALTER TOOLS A2340876-UNF0 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren #0-80, Chiều dài ren 5.50 mm, Chiều dài 41.30 mm, Ticn | CU9CWM 427T39 A2340876-UNF0Vòi sáo xoắn ốc€136.54
WALTER TOOLS A2340806-UNF0 Đầu sáo xoắn ốc, #0-80 Kích thước ren, Chiều dài ren 5.50 mm, Chiều dài 41.30 mm, Ticn | CU9CWN 427T32 A2340806-UNF0Vòi sáo xoắn ốc€119.95
WALTER TOOLS 224101-UNJC10 Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 13.50 mm, Chiều dài 70 mm | CU9CWT 427C96 224101-UNJC10Vòi sáo xoắn ốc€161.29
WALTER TOOLS 224164-UNC10 Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 16 mm, Chiều dài 70 mm | CU9CWU 427D31 224164-UNC10Vòi sáo xoắn ốc€96.97
WALTER TOOLS 22416-UNC10 Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 16 mm, Chiều dài 70 mm, Ống | CU9CWV 427D37 22416-UNC10Vòi sáo xoắn ốc€80.19
WALTER TOOLS 224102-UNC10 Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 16 mm, Chiều dài 70 mm, Ống | CU9CWW 427D04 224102-UNC10Vòi sáo xoắn ốc€80.19
WALTER TOOLS P22509-UNC10 Vòi sáo xoắn ốc, #10-24 Kích thước ren, Chiều dài ren 8 mm, Chiều dài 70 mm | CU9CWY 428Z45 P22509-UNC10Vòi sáo xoắn ốc€58.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS 2026763-M12 Mũi xoắn ốc, Kích thước ren M12X1.75, Chiều dài ren 23 mm, Chiều dài 110 mm
€146.15 /đơn vị