WALDMANN 128110900 Máy công cụ Acrylic nhẹ 25w 52.6 In
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn công cụ máy hình ống |
Cuộc sống trung bình | 20,000 giờ. |
Ballast | Điện tử tích hợp |
Chiều dài dây | 8ft. |
Loại dây | SJOW |
Máy đo / Dây dẫn | 18/3 |
Loại đèn | Huỳnh quang |
Kiểu lắp | Dấu ngoặc |
Bên ngoài Dia. | 2.75 " |
Chiều dài tổng thể | 52.6 " |
Đèn đề xuất | 6XV07 |
Vật liệu ống | Acrylic |
Kiểu | Acrylic |
điện áp | 120 sang 277 VAC |
Watts | 25 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 146.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Vật liệu ống | Kiểu | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138491001-00488841 | 67.4 " | Thủy tinh | Thủy tinh | 108 | - | RFQ
| |
128100900 | 40.6 " | Acrylic | Acrylic | 17 | €1,310.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.