WALDMANN 112578000-00562192 Đèn led khớp nối nhiệm vụ 37w
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn tác vụ |
Chiều dài cánh tay | 30 " |
Màu | Gói Bạc |
Dây dẫn | 18/2 |
Chiều dài dây | 10ft. |
Loại dây | PVC |
Loại đèn | LED |
Vật chất | anodized nhôm |
Kiểu lắp | Kẹp trên |
Phạm vi tiếp cận tổng thể | 35 " |
gương phản chiếu | Không |
Công tắc điện | Không |
Transformer | Cắm vào |
Kiểu | Cánh tay khớp nối |
điện áp | 100 sang 240 VAC |
Không thấm nước | Có |
Watts | 47 |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 109.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9405206020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.