WALDMANN 112544004-00011084 Đèn tác vụ thấp Prof Led 28.8w 24vdc
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn tác vụ |
Chiều dài dây | 9.5ft. |
Loại dây | Chống dầu Oleflex |
Loại đèn | LED |
Kiểu lắp | Giá đỡ có thể điều chỉnh |
Chiều dài tổng thể | 46.3 " |
Công tắc điện | Không |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
điện áp | 24 VDC |
Watts | 28.8 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 128.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
112544001-00011081 | 13.2 " | 7.2 | - | RFQ
| |
112544002-00011082 | 24.3 " | 14.4 | - | RFQ
| |
112544003-00011083 | 35.3 " | 21.6 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.