Wahl Dstpa1213224 | Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 24 Inch | 19ru70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WAHL DSTPA1213224 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 24 inch | AF6JNK 19RU70

WAHL DSTPA1213224 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6JNK phần: DSTPA1213224Tham chiếu chéo: 19RU70
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
€204.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò cặp nhiệt điện
tính chính xác+/- 2 độ / 530 độ F: +/- 1.1 độ / 277 độ C: 0.375 mỗi R 530 độ F (277 độ C)
Đầu nối đầu dòDây điện trần
Thăm dò Dia.1 / 4 "
Chiều dài đầu dò24 "
Vật liệu thăm dò316 thép không gỉ
Kết nối quá trình1/2 "NPT, Phù hợp nén
Loại cảm biếnCặp nhiệt điện K
Nhiệt độ. Phạm vi-109 độ đến 900 độ
Chiều dài dây10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9025900000

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: DIGI-STEM

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu dây chuyềnĐầu nối đầu dòChiều dài đầu dòKết nối quá trìnhChiều dài dâyGiá cả
WAHL DSTPA1213212 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 12 inch | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Dây điện trần12 "1/2 "NPT, Phù hợp nén10 "€174.90
WAHL DSTPA420632112 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 12 inch | AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCNgắt kết nối nhanh12 "1/2 NPT, Phù hợp nén144 "€299.76
WAHL DSTPA1223204 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 4 inch | AF6JNG 19RU66 DSTPA1223204-Dây điện trần4"1/2 "NPT, Phù hợp nén10 "€189.95
WAHL DSTPA1223206 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 6 inch | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Dây điện trần6"1/2 "NPT, Phù hợp nén10 "€189.95
WAHL DSTPA1223209 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 9 inch | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Dây điện trần9"1/2 "NPT, Phù hợp nén10 "€184.47
WAHL DSTPA420632109 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 9 inch | AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109ArmoredNgắt kết nối nhanh9"1/2 "NPT, Phù hợp nén10 "€308.03
WAHL DSTPA421232109 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 9 inch | AF6JNM 19RU72 DSTPA421232109ArmoredNgắt kết nối nhanh9"1/2 "NPT, Phù hợp nén10 "€330.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WAHL DSTPA1213224 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 24 inch
€204.88 /đơn vị