Wahl D1396-18n | Nhiệt Kế Kỹ Thuật Số Nhiệt Độ Rtd -328-1472f | 6nfy6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhiệt kế nhiệt độ kỹ thuật số WAHL D1396-18N Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6

WAHL Nhiệt kế kỹ thuật số D1396-18N Rtd -328-1472f

Trong kho
Khoản mục: AE9XYE phần: D1396-18NTham chiếu chéo: 6NFY6
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
€1,014.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế quy trình kỹ thuật số
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Độ sâu2.7 "
Giao diện4 "LCD 4 chữ số
Kết nối điệnKhông áp dụng
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
Chiều cao4.3 "
Gắn kếtQua kết nối quy trình theo luồng
Nguồn điệnMột pin Lithium Thionyl Chloride C
Kết nối quá trìnhTrên thăm dò
Thời gian đáp ứngChuẩn 1 giây, có thể điều chỉnh .25 Khoảng thời gian từ 25 đến 10 giây
Xếp hạng an toànBản chất an toàn
Loại cảm biếnRTD
Nhiệt độ Sự chính xác+/- 0.1 độ F / C trong thời gian 1 năm ở nhiệt độ môi trường 23 độ C +/- 5 độ C
Nhiệt độ. Phạm vi-328 độ đến 1472 độ
Chiều rộng5.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9025198080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chữ số hiển thị (1 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cảm biếnGiao diệnKết nối điệnNhiệt độ Sự chính xácGắn kếtNguồn điệnKết nối quá trìnhThời gian đáp ứngGiá cả
WAHL D1396-18 Nhiệt kế kỹ thuật số Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0 D1396-18RTD4 "LCD 4 chữ sốKhông áp dụng+/- 0.1 độ F / C trong thời gian 1 năm ở nhiệt độ môi trường 23 độ C +/- 5 độ CQua kết nối quy trình theo luồngMột pin Lithium Thionyl Chloride CTrên thăm dòChuẩn 1 giây, có thể điều chỉnh .25 Khoảng thời gian từ 25 đến 10 giây€774.60
WAHL D1396-6 Nhiệt Kế Nhiệt Độ Kỹ Thuật Số -328-1472f | AE9XYA 6NFX4 D1396-6RTD từ xaLCDBảng đầu cuối, Ống dẫn 1/2 "+/- 0.1 độ F / CĐiều khiển từ xa treo tườngHỗ trợ vòng lặp1 / 2 "NPT1 giây.€1,257.62
WAHL D1396-8 Nhiệt Kế Nhiệt Độ Kỹ Thuật Số -328-1472f | AE9XYB 6NFX5 D1396-8RTD từ xaLCDBảng đầu cuối, Ống dẫn 1/2 "+/- 0.1 độ F / CĐiều khiển từ xa treo tườngHỗ trợ vòng lặp1 / 2 "NPT1 giây.€1,290.02
Nhiệt kế nhiệt độ kỹ thuật số WAHL D1396-19N -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NRTDLCDBảng đầu cuối, Ống dẫn 1/2 "+/- 0.1 độ F / CCó renMột pin Lithium Thionyl Chloride C1 / 2 "NPT1 giây.€1,210.37
Nhiệt kế nhiệt độ kỹ thuật số WAHL D1396-6N -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0 D1396-6NRTD từ xaLCDBảng đầu cuối, Ống dẫn 1/2 "+/- 0.1 độ F / CĐiều khiển từ xa treo tườngHỗ trợ vòng lặp1 / 2 "NPT1 giây.€1,481.46
Nhiệt kế nhiệt độ kỹ thuật số WAHL D1396-8N -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1 D1396-8NRTD từ xaLCDBảng đầu cuối, Ống dẫn 1/2 "+/- 0.1 độ F / CĐiều khiển từ xa treo tườngHỗ trợ vòng lặp1 / 2 "NPT1 giây.€1,507.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WAHL Nhiệt kế kỹ thuật số D1396-18N Rtd -328-1472f
€1,014.06 /đơn vị