Wahl D1396-13 | Đầu dò nhiệt độ ngâm Rtd dài 12 inch | 6pey9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WAHL D1396-13 Đầu dò nhiệt độ ngâm Rtd Chiều dài 12 inch | AE9ZZJ 6PEY9

WAHL Đầu dò nhiệt độ ngâm D1396-13 Rtd dài 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9ZZJ phần: D1396-13Tham chiếu chéo: 6PEY9
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
€299.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò nhiệt độ ngâm
tính chính xác+/- 0.15 độ C
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Đầu nối đầu dòDây điện trần
Thăm dò Dia.1 / 4 "
Chiều dài đầu dò12 "
Vật liệu thăm dò316 thép không gỉ
Kết nối quá trình1 / 2 "NPT
Loại cảm biếnRTD
Nhiệt độ. Phạm vi-76 độ đến 400 độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9025900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu dòVật liệu thăm dòGiá cả
WAHL DST501A22104X Đầu dò nhiệt độ ngâm Rtd Chiều dài 4 inch | AE9ZZD 6PEY2 DST501A22104X4"317 thép không gỉ€340.21
WAHL DST501A22106X Đầu dò nhiệt độ ngâm Rtd Chiều dài 6 inch | AE9ZZE 6PEY3 DST501A22106X6"318 thép không gỉ€340.21
WAHL DST501A22112X Đầu dò nhiệt độ ngâm Rtd Chiều dài 12 inch | AE9ZZF 6PEY4 DST501A22112X12 "319 thép không gỉ€340.21
WAHL D1396-11 Đầu dò nhiệt độ ngâm Rtd Chiều dài 4 inch | AE9ZZG 6PEY7 D1396-114"316 thép không gỉ€299.46
WAHL D1396-12 Đầu dò nhiệt độ ngâm Rtd Chiều dài 6 inch | AE9ZZH 6PEY8 D1396-126"316 thép không gỉ€299.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WAHL Đầu dò nhiệt độ ngâm D1396-13 Rtd dài 12 inch
€299.46 /đơn vị