Vulcan Tb3070a | Bộ làm nóng hộp mực hoán đổi 95 Watts / Inch vuông | 3 giờ 18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VULCAN TB3070A Máy sưởi hộp mực chuyển đổi 95 Watts / Inch vuông | AC9NLH 3HR18

VULCAN TB3070A Bộ gia nhiệt hộp mực tráo đổi 95 Watts / Inch vuông

Trong kho
Khoản mục: AC9NLH phần: TB3070ATham chiếu chéo: 3HR18

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€73.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ làm nóng hộp mực
đường kính3 / 8 "
Độ dài chì10 "
Chiều dài5"
Tối đa Nhiệt độ Năng lực1600 độ F
Đường kính vỏ bọc chính xác. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.004 "
Vật liệu vỏ bọcHợp kim chống ăn mòn
điện áp120
Mật độ Watt95W / sq. trong.
Watts500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiTối đa Nhiệt độ Năng lựcVật liệu vỏ bọcMật độ WattWattsGiá cả
Máy sưởi hộp mực thay thế VULCAN C210A Chiều dài 7-1 / 2 inch | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900 độ F304 thép không gỉ19W / sq. trong.100€81.02
Máy sưởi hộp mực thay thế VULCAN C3910A 42 Watts / Sq. Inch | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900 độ F304 thép không gỉ42W / sq. trong.50€48.34
VULCAN C3830A Máy sưởi hộp mực chuyển đổi 2-3 / 8 inch Chiều dài | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900 độ F304 thép không gỉ34W / sq. trong.75€50.58
Máy sưởi hộp mực hoán đổi VULCAN C3840A 34 Watts / Sq. Inch | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900 độ F304 thép không gỉ34W / sq. trong.100€67.25
Máy sưởi hộp mực thay thế VULCAN C3930A 36 Watts / Sq. Inch | AB9MXK 2E893 C3930A3 / 8 "4"900 độ F304 thép không gỉ36W / sq. trong.150€62.24
Máy sưởi hộp mực thay thế VULCAN C3940A 38 Watts / Sq. Inch | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900 độ F304 thép không gỉ38W / sq. trong.200€53.96
Máy sưởi hộp mực thay thế VULCAN C5180A 42 Watts / Sq. Inch | AB9MXM 2E895 C5180A1 / 2 "2"900 độ F304 thép không gỉ42W / sq. trong.100€61.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VULCAN TB3070A Bộ gia nhiệt hộp mực tráo đổi 95 Watts / Inch vuông
€73.20 /đơn vị