Vulcan Osf1510-350b | Máy sưởi dải có vây 240v dài 10-1/2 inch | 3h49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VULCAN OSF1510-350B Máy sưởi dải vây 240v Chiều dài 10-1 / 2 inch | AC9MWG 3HM49

VULCAN OSF1510-350B Máy sưởi dải có vây 240v Chiều dài 10-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9MWG phần: OSF1510-350BTham chiếu chéo: 3HM49
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
€106.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải vây
Chiều rộng phần tử1-1 / 2 "
H x W Ngang1-3 / 8 x 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp9.5 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể10.5 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcDàn thép không gỉ 304
Thiết bị đầu cuốiBù đắp
điện áp240V
Mật độ Watt16W / sq. trong.
Watts350

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8516290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattWattsGiá cả
VULCAN OSF1512-9008 Máy sưởi dải vây 12 inch Chiều dài 1200 độ F | AB9MYM 2E925 OSF1512-900811 "12 "33W / sq. trong.900€81.56
VULCAN OSF1515-1250B Máy sưởi dải vây 240v Chiều dài 15-1 / 4 inch | AB9MYN 2E926 OSF1515-1250B14.25 "15.25 "32W / sq. trong.1250€98.91
VULCAN OSF1510-475B Máy sưởi dải vây 240v Chiều dài 10-1 / 2 inch | AC9MWJ 3HM51 OSF1510-475B9.5 "10.5 "22W / sq. trong.475€81.31
VULCAN OSF1514-750B Máy sưởi dải vây 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC9MWK 3HM55 OSF1514-750B13 "14 "22W / sq. trong.750€106.38
VULCAN OSF1517-1000B Máy sưởi dải vây 240v Chiều dài 17-7 / 8 inch | AC9MWL 3HM59 OSF1517-1000B16.875 "17.875 "21W / sq. trong.1000€89.51
VULCAN OSF1517-750B Máy sưởi dải vây 240v Chiều dài 17-7 / 8 inch | AC9MWM 3HM61 OSF1517-750B16.875 "17.875 "15W / sq. trong.750€95.77
VULCAN OSF1519-1000B Máy sưởi dải vây 240v Chiều dài 19-1 / 2 inch | AC9MWN 3HM63 OSF1519-1000B18.5 "19.5 "18W / sq. trong.1000€128.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VULCAN OSF1510-350B Máy sưởi dải có vây 240v Chiều dài 10-1 / 2 inch
€106.09 /đơn vị