Vulcan Os1217-500a | Dải nóng 17-7/8 inch dài 1200 độ F | 3hl57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VULCAN OS1217-500A Máy sưởi dải 17-7 / 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AC9MNX 3HL57

VULCAN Máy sưởi dải OS1217-500A Chiều dài 17-7 / 8 inch 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC9MNX phần: OS1217-500ATham chiếu chéo: 3HL57
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
€75.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp16.875 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể17.875 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcThép không gỉ
Thiết bị đầu cuốiBù đắp
điện áp120V
Mật độ Watt12W / sq. trong.
Watts500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)44.96
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattGiá cả
Máy sưởi dải VULCAN OS1221-500A 120v 21 inch Chiều dài 1200 độ F | AB9MYJ 2E922 OS1221-500A20 "21 "10W / sq. trong.€91.81
Máy sưởi dải VULCAN OS1225-500A Chiều dài 25-1 / 2 inch 1200 độ F | AC9MPD 3HL67 OS1225-500A24.5 "25.5 "8W / sq. trong.€98.92
VULCAN OS1414-500A Máy sưởi dải 120v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC9MPK 3HL97 OS1414-500A13 "14 "16W / sq. trong.€84.62
VULCAN OS1417-500A Máy sưởi dải 17-7 / 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AD7EYY 4E254 OS1417-500A16.875 "17.875 "12W / sq. trong.€78.08
VULCAN OS1423-700A Máy sưởi dải 23-3 / 4 inch Chiều dài 1200 độ F | AD7EYZ 4E255 OS1423-700A22.75 "23.75 "9W / sq. trong.€92.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VULCAN Máy sưởi dải OS1217-500A Chiều dài 17-7 / 8 inch 1200 độ F
€75.42 /đơn vị