Vulcan Auw230b | Lò sưởi ngâm trục vít dài 19 inch | 4e283 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN AUW230B Chiều dài 19 inch | AD7FAA 4E283

VULCAN AUW230B Lò sưởi nhúng trục vít Chiều dài 19 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7FAA phần: AUW230BTham chiếu chéo: 4E283
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
€771.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy gia nhiệt nhúng chìm
Phạm vi kiểm soát60 độ đến 250 độ F
Loại EnclosureThiết bị đầu cuối
Tối thiểu. Độ sâu ngâm11-7 / 8 "
NPT2"
Chiều dài tổng thể19 "
Giai đoạn1
Vật liệu vỏ bọcCopper
điện áp240
Mật độ Watt48 sq. In.
Watts3000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.63
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)52.07
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8516100080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kiểm soátNPTChiều dài tổng thểVật liệu vỏ bọcđiện ápMật độ WattWattsGiá cả
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN AUW215A 11-7 / 8 Inch D | AB9MYU 2E931 AUW215A60 độ đến 250 độ F2"19 "Copper 12048 sq. In.1500€678.81
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN AUW250B Chiều dài 26-7 / 8 inch | AB9MYV 2E932 AUW250B60 độ đến 250 độ F2"26.875 "Copper 24048 sq. In.5000€685.72
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN AUO215A Chiều dài 18-7 / 8 inch | AB9MYW 2E933 AUO215A100 độ đến 550 độ F2"18.875 "Thép12023 sq. In.1500€731.15
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN AUO250B Chiều dài 47-1 / 2 inch | AB9MYX 2E934 AUO250B100 độ đến 550 độ F2"47.5 "Thép24023 sq. In.5000€939.67
VULCAN ASW110A Máy gia nhiệt nhúng chìm 6 inch D | AD7EZQ 4E274 ASW110A60 độ đến 250 độ F1.25 "8.625 "Copper 12083 sq. In.1000€215.71
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN ASW110B Chiều dài 8-5 / 8 inch | AD7EZR 4E275 ASW110B60 độ đến 250 độ F1.25 "8.625 "Copper 24083 sq. In.1000€201.46
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN ASW115A 9 inch D | AD7EZT 4E276 ASW115A60 độ đến 250 độ F1.25 "11.625 "Copper 12084 sq. In.1500€229.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VULCAN AUW230B Lò sưởi nhúng trục vít Chiều dài 19 inch
€771.51 /đơn vị