Vulcan Asw120b | Lò sưởi ngâm trục vít dài 9-1 / 8 inch | 4e279 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VULCAN ASW120B Máy gia nhiệt nhúng vào trục vít Chiều dài 9-1 / 8 inch | AD7EZW 4E279

VULCAN ASW120B Lò sưởi ngâm phích cắm trục vít Chiều dài 9-1 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7EZW phần: ASW120BTham chiếu chéo: 4E279
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
€255.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy gia nhiệt nhúng chìm
Phạm vi kiểm soát60 độ đến 250 độ F
Tối thiểu. Độ sâu ngâm6-1 / 2 "
NPT1.25 "
Chiều dài tổng thể9.125 "
Giai đoạn1
Vật liệu vỏ bọcCopper
điện áp240
Mật độ Watt80 sq. In.
Watts2000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8516100080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kiểm soátNPTChiều dài tổng thểVật liệu vỏ bọcđiện ápMật độ WattWattsGiá cả
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN AUW215A 11-7 / 8 Inch D | AB9MYU 2E931 AUW215A60 độ đến 250 độ F2"19 "Copper 12048 sq. In.1500€678.81
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN AUW250B Chiều dài 26-7 / 8 inch | AB9MYV 2E932 AUW250B60 độ đến 250 độ F2"26.875 "Copper 24048 sq. In.5000€685.72
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN AUO215A Chiều dài 18-7 / 8 inch | AB9MYW 2E933 AUO215A100 độ đến 550 độ F2"18.875 "Thép12023 sq. In.1500€731.15
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN AUO250B Chiều dài 47-1 / 2 inch | AB9MYX 2E934 AUO250B100 độ đến 550 độ F2"47.5 "Thép24023 sq. In.5000€939.67
VULCAN ASW110A Máy gia nhiệt nhúng chìm 6 inch D | AD7EZQ 4E274 ASW110A60 độ đến 250 độ F1.25 "8.625 "Copper 12083 sq. In.1000€215.71
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN ASW110B Chiều dài 8-5 / 8 inch | AD7EZR 4E275 ASW110B60 độ đến 250 độ F1.25 "8.625 "Copper 24083 sq. In.1000€201.46
Máy sưởi ấm cắm vít VULCAN ASW115A 9 inch D | AD7EZT 4E276 ASW115A60 độ đến 250 độ F1.25 "11.625 "Copper 12084 sq. In.1500€229.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VULCAN ASW120B Lò sưởi ngâm phích cắm trục vít Chiều dài 9-1 / 8 inch
€255.24 /đơn vị