Vulcan 1e2c9 | Bộ điều nhiệt Cal-stat 2 Inch D Chiều dài 3-1/4 Inch | 3gd99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VULCAN 1E2C9 Cal-Stat Thermostat 2 Inch D Chiều dài 3-1 / 4 inch | AC9FKV 3GD99

VULCAN 1E2C9 Cal-Stat Thermostat 2 inch D 3-1/4 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AC9FKV phần: 1E2C9Tham chiếu chéo: 3GD99
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
€183.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều nhiệt Cal-Stat
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V5A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V3A
Phạm vi kiểm soát-100 độ đến 600 độ F
Khác biệt+/- 1/2 độ F
Số lượng công tắc1
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chuyển đổi hành độngĐóng ngày trỗi dậy
Chuyển đổi xếp hạng @ 120VDC1A
Loại chuyển đổiSPST
NPT chủ đề3 / 8 "-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS9032100060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ sâu chèn (2 ")
  • Vỏ bọc Dia. (1/2 ")
  • Loại bộ điều nhiệt (Đầu ghép nối, Hộp mực)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChuyển đổi hành độngGiá cả
VULCAN 1A1B9 Bộ ổn nhiệt Cal-Stat Đường kính 5/8 inch | AB9MYY 2E935 1A1B94.375 "Mở khi trỗi dậy€150.18
VULCAN 1A2B9 Bộ ổn nhiệt Cal-Stat Đường kính 5/8 inch | AB9MYZ 2E936 1A2B94.375 "Đóng ngày trỗi dậy€134.73
VULCAN 1A1C9 Bộ ổn nhiệt Cal-Stat Đường kính 1/2 inch | AB9MZA 2E937 1A1C93.25 "Mở khi trỗi dậy€130.28
VULCAN 1A2C9 Bộ ổn nhiệt Cal-Stat Đường kính 1/2 inch | AB9MZB 2E938 1A2C93.25 "Đóng ngày trỗi dậy€145.49
VULCAN 1C1B9 Cal-Stat Thermostat 4-3 / 8 inch Chiều dài 3 inch D | AB9MZC 2E939 1C1B94.375 "Mở khi trỗi dậy€155.14
VULCAN 1C2B9 Cal-Stat Thermostat 4-3 / 8 inch Chiều dài 3 inch D | AB9MZD 2E940 1C2B94.375 "Đóng ngày trỗi dậy€165.93
VULCAN 1C1C9 Cal-Stat Thermostat 3-1 / 4 inch Chiều dài 2 inch D | AB9MZE 2E941 1C1C93.25 "Mở khi trỗi dậy€185.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VULCAN 1E2C9 Cal-Stat Thermostat 2 inch D 3-1/4 inch Chiều dài
€183.20 /đơn vị