VULCAN HART Phụ kiện FP-085-97, Ống 7/16
Vật phẩm: CU8BNF
phần: FP-085-97Tham chiếu chéo: 28ZX69
€54.47 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-419251-00001 | 1.25 " | 1.75 " | 2.5 " | €321.55 | RFQ
| |
00-498342 | - | - | - | €31.89 | RFQ
| |
00-720888 | - | - | - | €2.81 | RFQ
| |
00-800665-00010 | 0.8 " | 4.35 " | 8" | €57.83 | RFQ
| |
00-800665-00014 | - | - | - | €33.81 | RFQ
| |
00-800665-00019 | - | - | - | €74.84 | RFQ
| |
00-800665-00025 | - | - | - | €57.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.