VULCAN HART 00-960741 Bộ điều nhiệt, Chiều dài 4.45 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thermostat |
Chiều cao | 4.35 " |
Chiều dài | 4.45 " |
Chiều rộng | 13.05 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-342857-00002 | - | Thermostat | - | - | €261.44 | RFQ
| |
00-343385-00001 | 3.45 " | Thermostat | 4.9 " | 14.6 " | €543.36 | RFQ
| |
00-345257-00001 | - | Thermostat | - | - | €813.25 | RFQ
| |
00-345517-00001 | 4.4 " | Thermostat | 4.4 " | 12.8 " | €351.12 | RFQ
| |
00-407522-00007 | 3.85 " | Thermostat | 4.1 " | 18.2 " | €552.54 | RFQ
| |
00-414880-00001 | 2.5 " | Thermostat | 3.4 " | 10.75 " | €470.87 | RFQ
| |
00-415119-00002 | 3.9 " | Thermostat | 4" | 18.2 " | €417.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.