VULCAN HART 00-960672 Đèn báo, Chiều dài 2.85 inch
khoản mục: AP6FKJ
Mẫu: 00-960672
€27.47 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn báo |
Chiều cao | 1.2 " |
Chiều dài | 2.85 " |
Chiều rộng | 4.85 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-342347-00001 | 0.45 " | 3.35 " | 6.1 " | €40.19 | RFQ
| |
00-342347-00002 | 0.4 " | 3.5 " | 6.7 " | €49.81 | RFQ
| |
00-342898-00002 | 0.6 " | 3.95 " | 4.65 " | €38.61 | RFQ
| |
00-354575-00003 | - | - | - | €22.88 | RFQ
| |
00-411496-000E3 | 1.5 " | 2.8 " | 4.5 " | €21.47 | RFQ
| |
00-411496-000E5 | 1.95 " | 4.25 " | 5.5 " | €31.43 | RFQ
| |
00-411496-000E6 | 0.55 " | 2.8 " | 4.15 " | €25.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.