VULCAN HART 00-960539 Dây nguồn, dài 8.65 inch
khoản mục: AP6FHR
Mẫu: 00-960539
€345.02 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây điện |
Chiều cao | 3.35 " |
Chiều dài | 8.65 " |
Chiều rộng | 9.6 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-357559-00001 | - | - | - | €64.89 | RFQ
| |
00-405016-00001 | 1.95 " | 7.8 " | 7.85 " | €188.55 | RFQ
| |
00-418346-00001 | 3.2 " | 6.75 " | 10 " | €205.04 | RFQ
| |
00-944145 | - | - | - | €182.23 | RFQ
| |
00-947173 | - | - | - | €66.59 | RFQ
| |
00-960533 | 3.25 " | 5.75 " | 18.2 " | €225.81 | RFQ
| |
714907 | - | - | - | €105.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.