VULCAN HART 00-958474 Đầu dò nhiệt độ, chiều dài 2.75 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu dò nhiệt độ |
Chiều cao | 1.55 " |
Chiều dài | 2.75 " |
Chiều rộng | 9.05 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-353589-00001 | 1" | 4.2 " | 4.6 " | €158.54 | RFQ
| |
00-857610-00001 | 1.4 " | 4.2 " | 5.35 " | €323.89 | RFQ
| |
00-862200-00110 | - | - | - | €1,184.97 | RFQ
| |
00-862200-00111 | - | - | - | €1,468.91 | RFQ
| |
00-881981 | 1.6 " | 4.4 " | 6.3 " | €586.47 | RFQ
| |
00-881994 | 1.6 " | 4.75 " | 5.6 " | €1,229.89 | RFQ
| |
00-920883-00003 | 1.75 " | 6.5 " | 7.75 " | €718.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.