VULCAN HART 00-923516 Vách ngăn, dài 18 inch
khoản mục: AP6BXZ
Mẫu: 00-923516
€170.03 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh quy |
Chiều cao | 2" |
Chiều dài | 18 " |
Chiều rộng | 24 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-344964-00002 | 1.75 " | 5.35 " | 10.8 " | €170.54 | RFQ
| |
00-346251-00001 | 1.65 " | 12.35 " | 12.45 " | €120.79 | RFQ
| |
00-346340-00001 | - | - | - | €259.53 | RFQ
| |
00-417217-00001 | - | - | - | €823.50 | RFQ
| |
00-417291-000G2 | - | - | - | €759.84 | RFQ
| |
00-499576-00001 | 1.8 " | 11.55 " | 24.25 " | €172.62 | RFQ
| |
00-753950 | - | - | - | €368.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.