VULCAN HART 00-922767-0A208 Element, 208V, 12.85 Inch Length
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần tử, 208v |
Chiều cao | 4.35 " |
Chiều dài | 12.85 " |
Chiều rộng | 14.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-351359-00001 | 4.2 " | 11.05 " | 18.55 " | €534.46 | RFQ
| |
00-352833-00012 | 0.65 " | 6.15 " | 7" | €206.22 | RFQ
| |
00-411861-00004 | 2.6 " | 5.85 " | 22.4 " | €493.87 | RFQ
| |
00-411967-00004 | 3.85 " | 11.05 " | 21.65 " | €710.56 | RFQ
| |
00-413452-00001 | 3.95 " | 11.15 " | 22.45 " | €1,426.17 | RFQ
| |
00-414497-00001 | 5.1 " | 17 " | 22.4 " | €315.17 | RFQ
| |
00-415814-00003 | 6" | 17 " | 17 " | €533.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.