VULCAN HART Vòng đệm cửa 00-881624, Kích thước 28-1/8 x 14-3/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đệm cửa |
Chiều cao | 5.25 " |
Chiều dài | 14.1 " |
Chiều rộng | 16.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-268420-00019 | - | - | - | €1,076.25 | RFQ
| |
00-280984-00008 | 5.13 " | 26.63 " | 28.63 " | €382.12 | RFQ
| |
00-414417-00001 | 1.95 " | 5.45 " | 6.1 " | €695.17 | RFQ
| |
00-426260-00001 | 3.2 " | 7.35 " | 7.95 " | €400.60 | RFQ
| |
00-817094 | 2.6 " | 2.6 " | 4.1 " | €431.14 | RFQ
| |
00-842936 | - | - | - | €653.10 | RFQ
| |
00-843847 | 3.65 " | 11.15 " | 16.5 " | €815.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.