VULCAN HART 00-844322 Công tắc áp suất, kích thước 4.75 x 6.4 x 4.45 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc áp suất |
Chiều cao | 4.45 " |
Chiều dài | 4.75 " |
Chiều rộng | 6.4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-409254-00001 | 4" | 4.05 " | 4.1 " | €1,263.63 | RFQ
| |
00-414755-00001 | - | - | - | €774.69 | RFQ
| |
00-842960 | - | - | - | €292.45 | RFQ
| |
00-851814 | 4.5 " | 4.75 " | 6.45 " | €1,153.29 | RFQ
| |
00-856045-00001 | 1.4 " | 2.65 " | 4.65 " | €791.88 | RFQ
| |
00-857022-00001 | 1.6 " | 2.7 " | 3.45 " | €363.12 | RFQ
| |
00-858046-00002 | - | - | - | €303.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.