VULCAN HART 00-836825 Element 480V, 18 KW, 5.2 x 20.75 x 4.1 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần tử 480v |
Chiều cao | 4.1 " |
Chiều dài | 5.2 " |
Chiều rộng | 20.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-351360-00003 | 3.45 " | 5.65 " | 23.4 " | €291.72 | RFQ
| |
00-410778-00001 | 3.9 " | 12.4 " | 16.05 " | €425.17 | RFQ
| |
00-411860-00003 | - | - | - | €594.62 | RFQ
| |
00-411861-00003 | - | - | - | €431.97 | RFQ
| |
00-411861-00006 | 4.2 " | 6.25 " | 21.35 " | €597.24 | RFQ
| |
00-413452-00003 | 3.6 " | 10.3 " | 21.6 " | €1,489.17 | RFQ
| |
00-419671-00003 | - | - | - | €864.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.