VULCAN HART 00-819298 Van, Khí Lp
Vật phẩm: CU8CHJ
Mẫu: 00-819298Tham chiếu chéo: 29AA08
€381.90 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-357306-00002 | - | Van | - | - | €891.16 | RFQ
| |
00-404949-00001 | - | Van | - | - | €93.37 | RFQ
| |
00-407789-00003 | 1.2 " | Van | 3" | 3.3 " | €388.58 | RFQ
| |
00-408379-00004 | 1.2 " | Van | 1.7 " | 4.35 " | €144.03 | RFQ
| |
00-410610-00009 | 1.25 " | Van | 2.6 " | 3.7 " | €460.66 | RFQ
| |
00-414212-00004 | 4.5 " | Van | 5.15 " | 6.35 " | €592.70 | RFQ
| |
00-422990-00001 | - | Van | - | - | €105.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.