VULCAN HART 00-715074 Quay số, Kích thước 3.5 x 3.5 x 2.1 inch
Khoản mục: AP4KAN
Mẫu: 00-715074
€125.87 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quay số hội |
Chiều cao | 2.1 " |
Chiều dài | 3.5 " |
Chiều rộng | 3.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-413812-00001 | 0.9 " | 2.3 " | 2.9 " | €16.92 | RFQ
| |
00-415119-00004 | 1.2 " | 2.4 " | 3.5 " | €34.37 | RFQ
| |
00-415119-00005 | - | - | - | €14.73 | RFQ
| |
00-415119-00007 | 1.5 " | 2.7 " | 2.85 " | €103.79 | RFQ
| |
00-415119-00008 | 1.35 " | 2.65 " | 5.2 " | €30.98 | RFQ
| |
00-418061-00001 | 1.3 " | 2.9 " | 4.7 " | €165.38 | RFQ
| |
00-710452 | 1.85 " | 1.85 " | 1.9 " | €78.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.