VULCAN HART 00-714269 Pilot Burner, Natural Gas, 2.05 x 2.7 1.15 Inch Size
Khoản mục: AP4JYA
Mẫu: 00-714269
€86.18 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Burner |
Chiều cao | 1.15 " |
Chiều dài | 2.05 " |
Chiều rộng | 2.7 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-409125-00001 | 0.95 " | Burner | 2" | 2.85 " | €622.32 | RFQ
| |
00-409125-00010 | 0.9 " | Burner | 1.75 " | 2.85 " | €137.52 | RFQ
| |
00-409839-00001 | 1.2 " | Burner | 2.8 " | 2.85 " | €36.99 | RFQ
| |
00-409839-00002 | 0.85 " | Burner | 1.25 " | 1.9 " | €26.31 | RFQ
| |
00-409839-00003 | 1.4 " | Burner | 2.2 " | 2.7 " | €41.58 | RFQ
| |
00-412212-00002 | 0.2 " | Burner | 0.25 " | 0.65 " | €65.60 | RFQ
| |
00-412212-00007 | 1.55 " | Burner | 2.5 " | 3.2 " | €61.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.