VULCAN HART Vòng bi 00-712516, Kích thước 2.15 x 2.45 x 1.1 inch
Khoản mục: AP4JVJ
Mẫu: 00-712516
€68.17 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | mang |
Chiều cao | 1.1 " |
Chiều dài | 2.15 " |
Chiều rộng | 2.45 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-347235-00001 | 0.1 " | 1.5 " | 2.35 " | €78.93 | RFQ
| |
00-404629-00001 | 2.1 " | 2.5 " | 3.15 " | €44.27 | RFQ
| |
00-409925 | 0.65 " | 1.15 " | 1.2 " | €28.52 | RFQ
| |
00-409926 | 0.85 " | 2.85 " | 3" | €185.81 | RFQ
| |
00-499130-00001 | 0.7 " | 2.7 " | 5.1 " | €16.73 | RFQ
| |
00-843578 | - | - | - | €73.75 | RFQ
| |
00-843778 | - | - | - | €413.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.