VULCAN HART 00-710409 Khung thí điểm đôi Scb
Vật phẩm: CU8BWQ
Mẫu: 00-710409Tham chiếu chéo: 32ZJ86
€100.58 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dấu ngoặc |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-419316-00002 | 1.95 " | Phi công | 4.85 " | 5.3 " | €542.82 | RFQ
| |
00-712545 | 2.2 " | Phi công | 2.55 " | 2.6 " | €86.52 | RFQ
| |
00-764311-0000A | - | Phi công | - | - | €526.97 | RFQ
| |
00-802745 | 1.55 " | Phi công | 3.1 " | 3.6 " | €290.22 | RFQ
| |
00-805925-00011 | 2.2 " | Phi công | 2.5 " | 3.6 " | €191.59 | RFQ
| |
00-920313 | 1.85 " | Phi công | 2.15 " | 4.6 " | €207.26 | RFQ
| |
713577 | - | Phi công | - | - | €66.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.