VULCAN HART Đầu dò nhiệt điện trở 00-418573-000G2, kích thước 4.25 x 18.3 x 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu dò nhiệt điện trở |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 4.25 " |
Chiều rộng | 18.3 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-414141-00001 | 1.75 " | 4.85 " | 5.05 " | €772.38 | RFQ
| |
00-414141-00005 | 1" | 4.9 " | 5.5 " | €328.15 | RFQ
| |
00-418573-000G1 | 3.9 " | 4" | 18.7 " | €655.00 | RFQ
| |
00-419379-00001 | 2.5 " | 4.9 " | 13.75 " | €663.25 | RFQ
| |
00-419379-00002 | 1.3 " | 4.1 " | 14.5 " | €730.63 | RFQ
| |
00-421741-00001 | - | - | - | €875.11 | RFQ
| |
00-422737-00001 | 4.45 " | 4.5 " | 12.8 " | €652.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.