VULCAN HART 00-356562-00001 Xử lý
Vật phẩm: CU8BPT
phần: 00-356562-00001Tham chiếu chéo: 29AC92
€600.26 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Handle |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-357261-00001 | 1.8 " | 2.55 " | 3.05 " | €398.85 | RFQ
| |
00-407023-00001 | 1.15 " | 1.4 " | 4.8 " | €17.27 | RFQ
| |
00-407785-00001 | - | - | - | €77.45 | RFQ
| |
00-407785-00002 | 1.25 " | 1.3 " | 4.6 " | €286.09 | RFQ
| |
00-416936-00002 | - | - | - | €31.08 | RFQ
| |
00-493487-00001 | - | - | - | €1,572.46 | RFQ
| |
00-721006-00001 | - | - | - | €159.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.