Vne Ball-act-24vdc-4 | Solenoid Air Control Valve 1/4 Inch 24vdc | 14n259 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển không khí điện từ VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 1/4 Inch 24vdc | AA6QTG 14N259

VNE STAINLESS Van điều khiển không khí điện từ BALL-ACT-24VDC-4 1/4 inch 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AA6QTG Mẫu: BALL-ACT-24VDC-4Tham chiếu chéo: 14N259
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
€434.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Hệ số khối lượng1.4
Kết nối điện10mm, đầu nối DIN
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể1.5 "
Chiều dài tổng thể5.25 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Kích thước cổng thí điểm1 / 4 "NPT
Kích thước đường ống1 / 4 "
Phạm vi áp37 đến 150 psi
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngChiều dài tổng thểPhạm vi ápđiện ápGiá cả
VNE STAINLESS AV-SOL-120VAC-1.8 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac | AA6QTF 14N258 AV-SOL-120VAC-1.81.655/1/0235 đến 150 psi120 VAC€491.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VNE STAINLESS Van điều khiển không khí điện từ BALL-ACT-24VDC-4 1/4 inch 24vdc
€434.56 /đơn vị