VN 45c-63.0-v | Van một chiều lò xo Kẹp thép không gỉ 3 inch 145psi | 11a419 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều lò xo VNE STAINLESS 45C-63.0-V Kẹp 3 inch bằng thép không gỉ 145psi | AA2TJZ 11A419

VNE STAINLESS Van kiểm tra lò xo 45C-63.0-V Kẹp 3 inch bằng thép không gỉ 145psi

Trong kho
Khoản mục: AA2TJZ phần: 45C-63.0-VTham chiếu chéo: 11A419
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
€1,207.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra lò xo
Chứng nhận3A
Kết nốicái kẹp
Đo huyết áp1 đến 3 psi
Vật chấtThép không gỉ T316L
Max. Sức ép145 psi
Vị trí lắp đặtTheo chiều dọc
Chiều dài tổng thể6.125 "
Chất liệu ghếViton
Chất liệu lò xoThép không gỉ T316
Kết thúc bề mặt32 RA ID
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 200 độ F
Kích thước ống3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.46
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8481302090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
Van một chiều lò xo VNE STAINLESS 45C-6.5-V Kẹp 1/2 inch Thép không gỉ 145psi | AA2TJT 11A413 45C-6.5-VVan kiểm tra lò xo3.5 "0 đến 200 độ F1 / 2 "€430.80
VNE STAINLESS 45C-6.75-V Van một chiều lò xo Kẹp 3/4in Thép không gỉ 145psi | AA2TJU 11A414 45C-6.75-VVan kiểm tra lò xo3.5 "0 đến 200 độ F3 / 4 "€495.06
Van một chiều lò xo VNE STAINLESS 45C-61.0-V Kẹp 1 inch bằng thép không gỉ 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-VVan kiểm tra lò xo4.125 "0 đến 200 độ F1"€530.09
Van một chiều lò xo VNE STAINLESS 45C-61.5-V Kẹp 1.5in Thép không gỉ 145psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-VVan kiểm tra lò xo4 9 / 16 "0 đến 200 độ F1.5 "€536.35
Van một chiều lò xo VNE STAINLESS 45C-62.0-V Kẹp 2 inch bằng thép không gỉ 145psi | AA2TJX 11A417 45C-62.0-VVan kiểm tra lò xo5 1 / 16 "0 đến 200 độ F2"€659.49
Van một chiều lò xo VNE STAINLESS 45C-62.5-V Kẹp 2.5in Thép không gỉ 145psi | AA2TJY 11A418 45C-62.5-VVan kiểm tra lò xo5.375 "0 đến 200 độ F2.5 "€958.02
VNE STAINLESS 45C-64.0-V Van một chiều Lò xo Kẹp 4 inch 145 Psi Ss | AA2TKA 11A420 45C-64.0-VVan kiểm tra lò xo8.125 "32 độ đến 200 độ F4"€1,639.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VNE STAINLESS Van kiểm tra lò xo 45C-63.0-V Kẹp 3 inch bằng thép không gỉ 145psi
€1,207.66 /đơn vị