VISIONTRON Dây rào chắn 840BK72HE-PS1 1-1/2 Inch x 6 Feet Đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rope Rope |
Kiểu kết thúc | Đầu chụp bằng thép không gỉ được đánh bóng |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Nhung |
Màu dây | Đen |
Dây thừng Dia. | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 5607908000 |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu kết thúc | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
843BK72SE-SB | Đầu chụp đen mịn | polypropylene | €116.17 | ||
843RD72SE-SB | Đầu chụp đen mịn | polypropylene | €116.03 | ||
843BK72SE-PC | Chrome Snap End được đánh bóng | polypropylene | €115.07 | ||
843RD72SE-PC | Chrome Snap End được đánh bóng | polypropylene | €115.07 | ||
840RD72HE-PB1 | Đầu chụp bằng đồng đánh bóng | Nhung | €89.91 | ||
840BK72HE-SS1 | Đầu chụp bằng thép không gỉ Satin | Nhung | €92.39 | ||
840BL72HE-PS1 | Đầu chụp bằng thép không gỉ được đánh bóng | Nhung | €71.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.