Vikan 93244 | Vòi Phun Nước 350 Psi 5-1/2 Inch Đỏ | 31cg15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi phun nước VIKAN 93244 350 Psi 5-1 / 2 Inch Red | AG2BBQ 31CG15

VIKAN 93244 Vòi phun nước 350 Psi 5-1/2 inch Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AG2BBQ phần: 93244Tham chiếu chéo: 31CG15
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
€219.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun nước
Màuđỏ
Kết nốiNgắt kết nối nhanh
Xây dựngĐồng thau / thép không gỉ / cao su
Thiết kếVan điều khiển bằng ngón tay cái
Kiểm soát lưu lượngCò súng
Chiều dài5.5 "
Max. Sức ép348 psi
Tối đa Nhiệt độ.203 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8424890000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
Vòi phun nước VIKAN 93242 348 Psi 5-1 / 2 inch Green | AG2BBN 31CG13 93242màu xanh lá€219.45
Vòi phun nước VIKAN 93243 349 Psi 5-1 / 2 Inch Blue | AG2BBP 31CG14 93243Màu xanh da trời€219.45
Vòi phun nước VIKAN 93245 351 Psi 5-1 / 2 inch Trắng | AG2BBR 31CG16 93245trắng€219.45
Vòi phun nước VIKAN 93246 352 Psi 5-1 / 2 Inch Vàng | AG2BBT 31CG17 93246Màu vàng€219.45
Vòi phun nước VIKAN 93249 353 Psi 5-1 / 2 Inch Đen | AG2BBU 31CG18 93249Đen€219.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKAN 93244 Vòi phun nước 350 Psi 5-1/2 inch Đỏ
€219.45 /đơn vị