Vikan 70433 | Đầu Chà Sàn 11 Inch Xanh | 31cf88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu chà sàn VIKAN 70433 11 inch Blue | AG2BAX 31CF88

VIKAN 70433 Đầu chà sàn 11 inch màu xanh

Trong kho
Khoản mục: AG2BAX phần: 70433Tham chiếu chéo: 31CF88
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
€50.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu chà sàn
Kháng axit
Màu lôngMàu xanh da trời
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ11 "
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Chiều dài tổng thể11 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS9603908050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngChiều dài cọChiều rộng bàn chảiXử lý MàuMụcChiều dài tổng thểChiều dài cắtGiá cả
Chà sàn VIKAN 70601 Chiều dài 3 x 12 inch Stiff Pink | AF9PAZ 30PC56 70601Hồng12 "3"HồngChà sàn12 "1.75 "€71.89
Đầu chà sàn VIKAN 70432 11 inch Green | AG2BAW 31CF87 70432màu xanh lá11 "3"màu xanh láĐầu chà sàn11 "2"€50.86
Đầu chà sàn VIKAN 70434 11 inch Red | AG2BAY 31CF89 70434đỏ11 "3"đỏĐầu chà sàn11 "2"€50.86
Đầu Chà Sàn VIKAN 70435 Trắng 11 inch | AG2BAZ 31CF90 70435trắng11 "3"trắngĐầu chà sàn11 "2"€50.86
Đầu chà sàn VIKAN 70436 11 inch màu vàng | AG2BBA 31CF91 70436Màu vàng11 "3"Màu vàngĐầu chà sàn11 "2"€50.86
VIKAN 70641 Chà sàn 15-1 / 4 inch Chiều dài Cứng | AH7ZEX 38EV63 70641Hồng15.25 "1.875 "HồngBàn chải sàn15.25 "1.5 "€86.76
VIKAN 70642 Chà sàn 15-1 / 4 inch Chiều dài Cứng | AH7ZEY 38EV64 70642màu xanh lá15.25 "1.875 "màu xanh láBàn chải sàn15.25 "1.5 "€86.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKAN 70433 Đầu chà sàn 11 inch màu xanh
€50.86 /đơn vị