Vikan 45896 | Bàn Chải Cạnh Màu Vàng Vừa 14 Inch | 22um44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIKAN 45896 Edge Bench Brush Yellow Medium 14 inch | AF7WXT 22UM44

VIKAN 45896 Bàn Chải Cạnh Bàn Màu Vàng Trung Bình 14 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7WXT phần: 45896Tham chiếu chéo: 22UM44
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
€21.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải cạnh
Kháng axit
Màu lôngMàu vàng
Vật liệu lôngPolyester trung bình
Chiều dài cọ7"
Chiều rộng bàn chải1.593
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Xử lý MàuMàu vàng
Xử lý Chiều dài14 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể14 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9603908050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMàu lôngVật liệu lôngChiều dài tổng thểChiều dài cắtLoại lôngChiều dài cọChiều rộng bàn chảiGiá cả
Bàn chải cạnh VIKAN 45872 Màu xanh lá cây mềm 14 inch | AF7WXG 22UM34 45872Bàn chải cạnhmàu xanh láPolyester mềm14 "2.625 "-7"1.593€21.81
VIKAN 45873 Edge Bench Brush Blue Soft 14 inch | AF7WXH 22UM35 45873Bàn chải cạnhMàu xanh da trờiPolyester mềm14 "2.625 "-7"1.593€21.81
VIKAN 45874 Edge Bench Brush Red Soft 14 inch | AF7WXJ 22UM36 45874Bàn chải cạnhđỏPolyester mềm14 "2.625 "-7"1.593€21.81
Bàn chải cạnh VIKAN 45875 Trắng mềm 14 inch | AF7WXK 22UM37 45875Bàn chải cạnhtrắngPolyester mềm14 "2.625 "-7"1.593€21.81
Bàn chải cạnh VIKAN 45876 Màu vàng mềm 14 inch | AF7WXL 22UM38 45876Bàn chải cạnhMàu vàngPolyester mềm14 "2.625 "-7"1.593€21.81
Bàn chải cạnh VIKAN 45879 Đen mềm 14 inch | AF7WXM 22UM39 45879Bàn chải cạnhĐenPolyester mềm14 "2.625 "-7"1.593€21.81
Bàn chải cạnh VIKAN 45892 Green Medium 14 inch | AF7WXN 22UM40 45892Bàn chải cạnhmàu xanh láPolyester trung bình14 "2.625 "-7"1.593€21.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKAN 45896 Bàn Chải Cạnh Bàn Màu Vàng Trung Bình 14 Inch
€21.49 /đơn vị